圧着工具

圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

電気工事士技能試験必携工具です。
重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。
本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。
最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。

用途リングスリーブ(E)用圧着工具。 材質鋼材 全長(mm)274 質量(g)430 使用範囲小(1.6×2)、小、中、大 色(グリップ) 内容量1個
注意
※リングスリーブE(VAスリーブ)の圧着には必ず専用の本機を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51421014 HAK17A
7,020
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする