圧着工具

圧着工具 ロブテックス エビ

従来品と比べてハンドルが狭い(開いた時には約20mm)だから端子の仮押さえも片手でラクに操作出来ます。
ハンドル操作も断然軽いです。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリです。

用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)1.25、2、5.5、8平方 色(グリップ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51421005 HAK15A
6,270
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする