ワイヤーストリッパ 単線用B
カッター付きでスムーズなストリップ作業が可能です。
1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mmの単身線のストリップが可能です。
一回の操作でかんたん、キレイに被覆が剥けます。
便利なワイヤーカット機能付です。
高精度ブレードで芯線をキズつけず作業できます。
刃部は簡単に交換可能で、目的に応じた様々な替刃オプションを用意しています。
用途各種電線・コードのストリップ。
仕様バネ付・替刃式
材質高炭素焼入れ鋼
全長(mm)178
質量(g)400
切断能力(mm2)(単線)0.13~6(10‐26AWG)
適合電線径(Φmm)(単線)1.0・1.6・2.0・2.6・3.2
内容量1本
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
商品豆知識