バレーボール 4号 小学生試合球
ボール表面のディンプルシボ(凹加工)によってボールのコントロール性が向上。使い込むことで手になじみ、より使用感が向上。全日本バレーボール小学生大会公式試合球。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2
材質人工皮革、貼り、ディンプル加工
色ブルー/イエロー
質量(g)約210
サイズ(cm)円周62~64
内容量1個
ボール表面のディンプルシボ(凹加工)によってボールのコントロール性が向上。使い込むことで手になじみ、より使用感が向上。全日本バレーボール小学生大会公式試合球。