多目的簡易ネット
簡易式で、収納ケースに入れて持ち運びできます。2本継ぎのポールで約80cmと約160cmの高さが可能。屋内用。収納ケース付。
材質主材:スチール、下部:ゴム、専用ネット付
質量(kg)約6.0
サイズ支柱:幅約3m×土台:約51cm×高さ約80cm/約160cm(2段階調節)、専用ネット:幅約3m×高さ約75cm
内容量1セット
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |