台座付きバランスボール

台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム 台座付きバランスボール キングジム

「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。
バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。
常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。
「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。
布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。
また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。
バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。
「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。
リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。

セット内容本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ 材質【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン 質量(g)約980 直径(Φcm)【外形寸法】約55、(台座)約32 耐荷重(kg)90 内容量1個
注意
※本商品は医療機器ではありません。疾病の治療目的では使用しないでください。
※本体カバーのみ取り外して洗濯できます。本体カバーを洗濯する際はネットをご使用ください。
※台座は洗えません。
※色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや色移りのおそれがあります。
※乾燥機での乾燥やドライクリーニングは避け、日陰で吊り干しにしてください。
※塩素系漂白剤や柔軟剤、アイロンは使用しないでください。商品をいためる原因になります。
※屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は実際の色とは異なって見えることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51448470 AHC030-G ディープグリーン
7,500
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
51448454 AHC030-BE サンドベージュ
7,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

aimani 「台座付きバランスボール」 使い方
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする