曜日別特売

デジタル耳栓

デジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジムデジタル耳栓 - キングジム

【声】は聞こえて【騒音】だけをカット
ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。
また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。
【3つのポイント】
1.選べる装着方法
2.カスタム可能な付属品
3.モード切り替

セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)コードあり防塵防水性能IP54相当ケーブル長(cm)約60ケースなしノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)内容量1個
注意
※本製品で音楽を聴くことはできません。
※改良のため、仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
※製品画像はイメージです。
※キングジム、KING JIM、デジタル耳せんは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
※本製品は日本国内専用です。This product is for use only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448540MM4000
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする