曜日別特売

ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103

ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103 - GILSON(ギルソン)

蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールを行うことが出来ます。運転開始から6分稼動後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルでの使用が可能です。2種類のローター(F1077310とF1077311)が標準付属しています。

仕様回転速度:最大6,200rpm(±20%) 相対遠心力(RCF):最大2,960G(F1077310かつ2.0mLチューブ使用時) 安全機能:6分後自動停止機能、開蓋インターロックブレーキ、ヒューズ、モーター過電流検知器 電源:専用ACアダプター(AC100-240V・50/60HZ・0.6A)または単3形アルカリ乾電池4本 サイズ:W150×D163×H113mm 質量:600g(ローターおよび乾電池含まず) 付属品:ACアダプター、1.5~2.0mLチューブ用ローター(F1077310)、0.2mL8連チューブストリップ用ローター(F1077311)、プラグ5種アズワン品番64-7658-87内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51428197F110736
71,000
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする