分析用電子天びん

分析用電子天びん VIBRA(新光電子)

新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。

用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 表示形式デジタル 風袋引方法あり 校正証明書付き 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51451358 HTG84R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
167,000
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
51451367 HTG84R(出荷時JCSS校正証明書付き)
187,000
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
51451376 HTG124R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
187,000
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
51451385 HTG224R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
197,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
51451394 HTG124R(出荷時JCSS校正証明書付き)
207,000
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
51451410 HTG224R(出荷時JCSS校正証明書付き)
217,000
209,800
230,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする