カーツ (KAAZ)
エアランチャー
2サイクルエンジン
3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。
ワンランク上の風量・風速を実現。
用途
農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)
公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。
町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。
お寺・神社:境内の落葉の清掃に。
ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。
イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。
最大風量(m
3
/min)
12.3
質量(kg)
6.2
最大風速(m/s)
72.5
エンジン型式
KOHTAR K26 25.4cm
3
内容量
1台
注意
※エンジンカバーが赤色の場合があります。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大風速(m/s)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455366
BZ450
12.3
72.5
6.2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません