保護めがねスペクタル形

保護めがねスペクタル形 トーアボージン

JIS規格品です。
軽量メタルフレーム保護めがねです。
緩み防止丁番ネジ採用品です。

形状二眼型 質量(g)31 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×143×151 材質(レンズ)ポリカーボネイトハード加工(JIS) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51451936 UL-23 TBPC
3,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする