超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)107
寸法D(mm)14
寸法D1(Φmm)13.3
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)43
寸法LS(mm)45
寸法L5(mm)2.3
刃型スパイラル
クーラント穴なし
内容量1本