OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
タイプ
Ethernet無
出力電圧(V)
12
チャンネル数
4ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
120(30/ch)
調光方式
PWM調光方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462865
OPPX-12012P4
¥
98,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください