OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
タイプ
Ethernet有
出力電圧(V)
12
チャンネル数
4ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
120(30/ch)
調光方式
PWM調光方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462874
OPPX-12012E4
¥
109,000
¥
102,590
¥
112,849
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください