冷蔵庫

冷蔵庫 三菱電機

1人暮らしの自炊をラクにする機能が満載なコンパクト2ドア。
フルフラットトップテーブルで家事をサポート
マットな面材でインテリアと調和するデザイン
4段ガラスシェルフで、収納力と使いやすさを追求

仕様冷蔵庫ドア数2 質量(kg)37 タイプ右開き 定格消費電力(W)【電動機】51、【電熱装置】92 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1338×480×595(据付必要奥行寸法635) 年間消費電力量(kWh/年)308(※JIS C 9801-3:2015に基づく) グリーン購入法適合 定格内容積(L)合計168【冷凍室】46、【冷蔵室】122(※JIS C 9801-3:2015に基づく) 内容量1台(168L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51475885 MR-P17J-H マットチャコール
77,000
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51475876 MR-P17J-W マットホワイト
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 7,500 / 税込 8,250
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51475876 MR-P17J-W 05568075 MR-P17K-W 画像準備中 冷蔵庫 三菱電機 1台(168L) 72,980 税込80,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする