USBインナーベスト ベルトタイプ

USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事 USBインナーベスト ベルトタイプ 大河商事

「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!
「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。
どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。

用途ビジネス、フォーマル セット内容本体×1、専用収納袋×1 材質グラフェン・綿 質量(g)約160±10 消費電力(W)約9 寸法(幅W×高さH)(mm)【フリーサイズ】340×435(ショルダーの長さ:160-290) モード切替弱・中・強 定格入力(VA)5/2(Type-A to C) 保証期間1年(ベスト)、6か月(バッテリー) 温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃) 内容量1個
注意
※バッテリーやAC変換アダプターは付属されておりません。
※必要に応じて別売商品をお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51482885 enetanpo-ET-17
8,000
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする