Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4070/セラミックホワイト)
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
色セラミックホワイト
容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー
スロット2スロット (SO-DIMM)
OSWindows 11 Home
動作周波数(GHz)最大5.00
チップセットインテル(R) HM770 チップセット
キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)
WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大 6 時間
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR5-4800MHz
内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop グラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ
有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
内容量1台
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1