【名入れ】油性ボールペン カームメタル0.5mm 茜 100本セット
高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
全長(mm)137
質量(g)18
種類油性ボールペン
方式ノック式
最大径(Φmm)11
文字色白
インク色黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)茜
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
内容量1セット(100本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)