パール金属
マイカラー フォーク L
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
幅(mm)
23
全長(mm)
195
色
ホワイト
質量(g)
33
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
195×20×23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51487706
B-5666
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください