クリロン化成
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途
おむつの処理に
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
色(袋)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51509047
-
1個(200枚)
S
マチなし
ピンク
20×30
¥
1,750
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
当日出荷
51509056
-
1個(200枚)
SS
マチなし
白
17×27
¥
1,400
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
51509065
-
1個(90枚)
M
マチあり
ピンク
23×38
¥
1,000
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください