曜日別特売

ソリッドロングバニシングドリル

ソリッドロングバニシングドリル - 三洋工具ソリッドロングバニシングドリル - 三洋工具

深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。

材質超硬K10ねじれ角(°)0先端角(°)120適合材アルミ合金内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51559167S-LBUD-3.8X603.860100
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51559176S-LBUD-3.9X603.960100
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51559185S-LBUD-5.7X755.775115
25,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559194S-LBUD-5.8X755.875115
25,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559210S-LBUD-4.8X654.865105
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559219S-LBUD-4.9X654.965105
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559228S-LBUD-5.0X65565105
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559237S-LBUD-5.1X755.175115
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559246S-LBUD-5.2X755.275115
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559255S-LBUD-2.0X3523575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559264S-LBUD-2.1X352.13575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559280S-LBUD-2.2X352.23575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559289S-LBUD-2.3X352.33575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559298S-LBUD-2.4X352.43575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559307S-LBUD-2.5X352.53575
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559316S-LBUD-2.6X402.64080
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559325S-LBUD-2.7X402.74080
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559334S-LBUD-2.8X402.84080
13,600
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
51559350S-LBUD-6.2X806.280120
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51559359S-LBUD-6.3X806.380120
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51559368S-LBUD-6.4X806.480120
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51559377S-LBUD-9.1X1209.1120170
35,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51559386S-LBUD-9.2X1209.2120170
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51559395S-LBUD-9.3X1209.3120170
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51559404S-LBUD-9.4X1209.4120170
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51559420S-LBUD-3.5X603.560100
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51559429S-LBUD-3.6X603.660100
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51559438S-LBUD-3.7X603.760100
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51559447S-LBUD-5.3X755.375115
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559456S-LBUD-5.4X755.475115
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559465S-LBUD-5.5X755.575115
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559474S-LBUD-5.6X755.675115
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559490S-LBUD-7.1X907.190130
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51559499S-LBUD-7.2X907.290130
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51559508S-LBUD-7.3X907.390130
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51559517S-LBUD-4.4X654.465105
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559526S-LBUD-4.5X654.565105
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559535S-LBUD-4.6X654.665105
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559544S-LBUD-4.7X654.765105
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51559560S-LBUD-8.6X1008.6100150
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51559569S-LBUD-8.7X1008.7100150
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51559578S-LBUD-8.8X1008.8100150
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51559587S-LBUD-8.9X1008.9100150
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51559596S-LBUD-9.0X1009100150
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51559605S-LBUD-5.9X755.975115
26,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559614S-LBUD-6.0X75675115
26,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559630S-LBUD-6.1X806.180120
26,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51559639S-LBUD-7.4X907.490130
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51559648S-LBUD-7.5X907.590130
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51559657S-LBUD-7.6X907.690130
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする