バリレスHFドリル

バリレスHFドリル - 三洋工具バリレスHFドリル - 三洋工具

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。

材質超硬MG適合材アルミ合金内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
溝(mm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51513290BL-HFD-10.0112510.0111707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513299BL-HFD-10.0212510.0211707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513308BL-HFD-10.112510.111707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513317BL-HFD-10.212510.211707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513326BL-HFD-10.312510.311707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513335BL-HFD-10.412510.411707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513344BL-HFD-10.512510.511707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513360BL-HFD-10.612510.611707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513369BL-HFD-10.712510.711707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513378BL-HFD-10.812510.811707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513387BL-HFD-10.912510.911707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513396BL-HFD-11.01251111707
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51513405BL-HFD-2.5502.53203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513414BL-HFD-2.6502.63203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513430BL-HFD-2.7502.73203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513439BL-HFD-2.75502.753203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513448BL-HFD-2.76502.763203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513457BL-HFD-2.77502.773203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513466BL-HFD-2.8502.83203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513475BL-HFD-2.9502.93203
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51513484BL-HFD-4.01854.015404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513500BL-HFD-4.02854.025404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513509BL-HFD-4.1854.15404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513518BL-HFD-4.2854.25404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513527BL-HFD-4.3854.35404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513536BL-HFD-4.4854.45404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513545BL-HFD-4.5854.55404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513554BL-HFD-4.6854.65404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513570BL-HFD-4.7854.75404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513579BL-HFD-4.8854.85404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513588BL-HFD-4.9854.95404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513597BL-HFD-4.99854.995404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513606BL-HFD-5.08555404
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51513615BL-HFD-6.01956.017505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513624BL-HFD-6.02956.027505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513640BL-HFD-6.1956.17505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513649BL-HFD-6.2956.27505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513658BL-HFD-6.3956.37505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513667BL-HFD-6.4956.47505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513676BL-HFD-6.5956.57505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513685BL-HFD-6.6956.67505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513694BL-HFD-6.7956.77505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513710BL-HFD-6.8956.87505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513719BL-HFD-6.9956.97505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513728BL-HFD-7.09577505
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51513737BL-HFD-8.011158.019606
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51513746BL-HFD-8.021158.029606
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51513755BL-HFD-8.11158.19606
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51513764BL-HFD-8.21158.29606
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51513780BL-HFD-8.31158.39606
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする