ロングオイルホール付HFドリル

ロングオイルホール付HFドリル - 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル - 三洋工具

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG適合材アルミ合金内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51554538LOHFD-15.5X13015.516130185
114,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51554547LOHFD-15.98X13015.9816130185
114,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51554556LOHFD-15.99X13015.9916130185
114,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51554565LOHFD-16.0X1301616130185
114,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
51554574LOHFD-2.5X402.534070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554590LOHFD-2.6X402.634070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554599LOHFD-2.7X402.734070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554608LOHFD-2.75X402.7534070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554617LOHFD-2.76X402.7634070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554626LOHFD-2.77X402.7734070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554635LOHFD-2.8X402.834070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554644LOHFD-2.9X402.934070
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51554660LOHFD-4.01X604.01560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554669LOHFD-4.02X604.02560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554678LOHFD-4.1X604.1560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554687LOHFD-4.2X604.2560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554696LOHFD-4.3X604.3560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554705LOHFD-4.4X604.4560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554714LOHFD-4.5X604.5560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554730LOHFD-4.6X604.6560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554739LOHFD-4.7X604.7560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554748LOHFD-4.8X604.8560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554757LOHFD-4.9X604.9560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554766LOHFD-4.99X604.99560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554775LOHFD-5.0X605560105
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51554784LOHFD-9.1X1009.110100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554800LOHFD-9.2X1009.210100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554809LOHFD-9.3X1009.310100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554818LOHFD-9.35X1009.3510100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554827LOHFD-9.4X1009.410100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554836LOHFD-9.5X1009.510100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554845LOHFD-9.6X1009.610100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554854LOHFD-9.7X1009.710100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554870LOHFD-9.8X1009.810100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554879LOHFD-9.9X1009.910100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554888LOHFD-9.98X1009.9810100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554897LOHFD-9.99X1009.9910100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554906LOHFD-10.0X1001010100155
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51554915LOHFD-10.01X10510.0111105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554924LOHFD-10.02X10510.0211105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554940LOHFD-10.1X10510.111105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554949LOHFD-10.2X10510.211105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554958LOHFD-10.3X10510.311105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554967LOHFD-10.4X10510.411105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554976LOHFD-10.5X10510.511105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554985LOHFD-10.6X10510.611105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51554994LOHFD-10.7X10510.711105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51555010LOHFD-10.8X10510.811105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51555019LOHFD-10.9X10510.911105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51555028LOHFD-11.0X1051111105160
50,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする