オイルホール付HFドリル

オイルホール付HFドリル - 三洋工具オイルホール付HFドリル - 三洋工具

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG適合材アルミ合金内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51529986OHFD-12.0112.011380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51529995OHFD-12.0212.021380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51530004OHFD-12.512.51380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51530020OHFD-12.9812.981380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51530029OHFD-12.9912.991380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51530038OHFD-13.0131380135
51,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51530047OHFD-13.0113.011485140
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51530056OHFD-13.0213.021485140
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51530065OHFD-13.513.51485140
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51530074OHFD-14.0141485140
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51530090OHFD-2.52.532050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530099OHFD-2.62.632050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530108OHFD-2.72.732050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530117OHFD-2.752.7532050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530126OHFD-2.762.7632050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530135OHFD-2.772.7732050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530144OHFD-2.82.832050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530160OHFD-2.92.932050
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51530169OHFD-8.018.01960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530178OHFD-8.028.02960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530187OHFD-8.18.1960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530196OHFD-8.28.2960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530205OHFD-8.38.3960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530214OHFD-8.48.4960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530230OHFD-8.58.5960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530239OHFD-8.68.6960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530248OHFD-8.78.7960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530257OHFD-8.88.8960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530266OHFD-8.98.9960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530275OHFD-9.09960115
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51530284OHFD-11.0511.051275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530300OHFD-11.111.11275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530309OHFD-11.211.21275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530318OHFD-11.311.31275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530327OHFD-11.3511.351275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530336OHFD-11.411.41275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530345OHFD-11.511.51275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530354OHFD-11.611.61275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530370OHFD-11.711.71275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530379OHFD-11.811.81275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530388OHFD-11.911.91275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530397OHFD-11.9811.981275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530406OHFD-11.9911.991275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530415OHFD-12.0121275130
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51530424OHFD-17.517.518105170
104,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
51530440OHFD-18.01818105170
104,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
51530449OHFD-16.0116.0117100165
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51530458OHFD-16.0216.0217100165
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51530467OHFD-16.516.517100165
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51530476OHFD-17.01717100165
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする