曜日別特売

オイルホール付OSドリル

オイルホール付OSドリル - 三洋工具

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。

材質超硬MG適合材鋳鉄内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51531517OSDOH2000184.14114.1420117.14104.14
96,000
60,880
66,968(税込)
翌々日出荷
51531526OSDOH059076.2236.225.939.2226.22
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51531535OSDOH0900101.8651.86954.8641.86
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51531544OSDOH1110117.367.311.170.357.3
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51531560OSDOH1120117.3267.3211.270.3257.32
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51531569OSDOH045070.9330.934.533.9320.93
14,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
51531578OSDOH046070.9530.954.633.9520.95
14,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
51531587OSDOH047070.9730.974.733.9720.97
14,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
51531596OSDOH0980107.0357.039.860.0347.03
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51531605OSDOH0990107.0557.059.960.0547.05
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51531614OSDOH1000107.0757.071060.0747.07
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51531630OSDOH051076.0636.065.139.0626.06
16,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51531639OSDOH0880101.8251.828.854.8241.82
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51531648OSDOH0890101.8451.848.954.8441.84
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51531657OSDOH032060.6625.663.228.6615.66
11,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51531666OSDOH033060.6825.663.328.6815.68
11,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51531675OSDOH034060.725.73.428.715.7
11,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
51531684OSDOH1900178.94108.9419111.9498.94
88,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
51531700OSDOH1400137.977.91480.967.9
39,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51531709OSDOH062086.2841.286.244.2831.28
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531718OSDOH063086.341.36.344.331.3
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531727OSDOH064086.3341.336.444.3331.33
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531736OSDOH065086.3541.356.544.3531.35
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531745OSDOH1650163.4293.4216.596.4283.42
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51531754OSDOH1600158.3188.311691.3178.31
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51531770OSDOH071091.4746.477.149.4736.47
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51531779OSDOH060076.2436.24639.2426.24
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531788OSDOH1180117.4467.4411.870.4457.44
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51531797OSDOH1190117.4667.4611.970.4657.46
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51531806OSDOH1050112.1762.1710.565.1752.17
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51531815OSDOH1060112.262.210.665.252.2
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51531824OSDOH1070112.2262.2210.765.2252.22
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51531840OSDOH055076.1436.145.539.1426.14
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51531849OSDOH056076.1636.165.639.1626.16
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51531858OSDOH041070.8530.854.133.8520.85
14,400
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
51531867OSDOH042070.8730.874.233.8720.87
14,400
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
51531876OSDOH039060.8125.813.928.8115.81
12,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
51531885OSDOH070086.4541.45744.4531.45
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51531894OSDOH0940106.9556.959.459.9546.95
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51531910OSDOH0950106.9756.979.559.9746.97
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51531919OSDOH0840101.7451.748.454.7441.74
22,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51531928OSDOH0850101.7651.768.554.7641.76
22,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51531937OSDOH0860101.7851.788.654.7841.78
22,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51531946OSDOH1250132.5972.5912.575.5962.59
33,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51531955OSDOH1500153.1183.111586.1173.11
43,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51531964OSDOH077091.5946.597.749.5936.59
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51531980OSDOH078091.6246.627.849.6236.62
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51531989OSDOH079091.6446.647.949.6436.64
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51531998OSDOH1350137.877.813.580.867.8
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51532007OSDOH1800173.73103.7318106.7393.73
81,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする