HFドリル

HFドリル - 三洋工具HFドリル - 三洋工具

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG適合材アルミ合金内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51510228HFD-17.517.518105170
100,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
51510237HFD-18.01818105170
100,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
51510246HFD-8.018.01960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510255HFD-8.028.02960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510264HFD-8.18.1960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510280HFD-8.28.2960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510289HFD-8.38.3960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510298HFD-8.48.4960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510307HFD-8.58.5960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510316HFD-8.68.6960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510325HFD-8.78.7960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510334HFD-8.88.8960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510350HFD-8.98.9960115
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51510359HFD-4.014.0154085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510368HFD-4.024.0254085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510377HFD-4.14.154085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510386HFD-4.24.254085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510395HFD-4.34.354085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510404HFD-4.44.454085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510420HFD-4.54.554085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510429HFD-4.64.654085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510438HFD-4.74.754085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510447HFD-4.84.854085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510456HFD-4.94.954085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510465HFD-4.994.9954085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510474HFD-5.0554085
16,200
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
51510490HFD-14.514.51590155
52,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51510499HFD-15.0151590155
52,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51510508HFD-3.0343070
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510517HFD-3.013.0143580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510526HFD-3.023.0243580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510535HFD-3.13.143580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510544HFD-3.23.243580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510560HFD-3.33.343580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510569HFD-3.43.443580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510578HFD-3.53.543580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510587HFD-3.63.643580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510596HFD-3.653.6543580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510605HFD-3.73.743580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510614HFD-3.83.843580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510630HFD-3.93.943580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510639HFD-3.993.9943580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510648HFD-4.0443580
15,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
51510657HFD-6.016.0175095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510666HFD-6.026.0275095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510675HFD-6.16.175095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510684HFD-6.26.275095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510700HFD-6.36.375095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510709HFD-6.46.475095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51510718HFD-6.56.575095
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする