GIVI(ジビ)
ティンテッド ウインドスクリーン 高さ 220 mm 幅 310 mm
適合車種
【BENELLI】502 C (2019-2022)【CF MOTO】700 CL-X (2021-2022)【HONDA】CB 1000 R (2018-2020),CB650R (2019-2022)【KEEWA】y,RKF 125 (2018-2022)【YAMAHA】MT-07 (2021-2022),MT-09 (2021-2022),MT-09 SP (2021-2022)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51603915
1173SG
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください