GIVI(ジビ)
ユニバーサルスクリーン スモーク 49×50 cm
適合車種
【HONDA】CB 1300 F (2003-2009)【KAWASAKI】ER 5 500 (1998-2007),ZR 7 F 750 (1999-2004)【MOTO GUZZI】【MOTO GUZZI】 Breva 750 (2003-2012)【SUZUKI】GSF 600 Bandit N (1994-2004),GSX 750 F (1998-2002)【YAMAHA】XJR 1200 (1995-1998)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51617915
A34
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください