【Type-C端子搭載】液晶ディスプレイ 23.8インチ
【Type-C65W給電対応】【スピーカー内蔵】
事務処理などに便利な液晶モニターです。
ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えます。
PC側のACアダプターが不要になるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます。
HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!
USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能!
Type-A端子を使用する場合にはtypeC端子とPCを接続する必要があります。
USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります。
すべての機器との接続を保証するものではありません。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
付属品
スタンド(支柱、台座)、電源コード(1.4m)、
HDMIケーブル(1.4m)、USB Type-C(R)ケーブル(1.4m)、
取扱説明書
質量(g)3700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×203×416
コントラスト比1200:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
応答速度(OD オン時)8ms
入力端子HDMI×1、USBType-A×2、USBType-C×1
VESAマウント(mm)100×100
出力端子AUDIO OUT×1
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
内容量1台
HDMIケーブル(1.4m)、USB Type-C(R)ケーブル(1.4m)、
取扱説明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
Type C機能付き液晶ディスプレイ 45秒ver