電子メモパッド LCD Writing Tablet(カラー)

電子メモパッド LCD Writing Tablet(カラー) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(カラー) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(カラー) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(カラー) - CRECOTE

紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。
手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。
持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。
バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。

用途伝言板、お絵かき、学習などに。付属品ペン幅(mm)118高さ(mm)222奥行(mm)96機能消去ロック電池CR2025画面サイズ10インチ内容量1台
注意
※SDメモリカードが付属しておりませんので、スマホなどに移すことはできません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51627785C1000333
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
地域運賃
51627794C1000359
1,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
51627810C1000360ピンク
1,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする