難燃すべり止めシート 抜きタイプ

難燃すべり止めシート 抜きタイプ エクシール

高いすべり止め効果のある、難燃ゲルシートの抜き加工タイプです。
耐摩耗性に優れています。
難燃規格UL94HB相当の商品です。
可塑剤を使用していません。

用途充電器やパソコンのすべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)1 ダークグレー 硬度アスカーC70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※素材であるポリウレタンの性質上、接触面の一部を剥がしてしまう可能性があります。
※ウレタン面、アクリル系粘着材面、どちらも相手面の材質(塗装面など)によって、移行や汚染の可能性があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51625396 RF00-28005 1シート(528個) 8
4,000
 
 
取扱い終了
51625405 RF00-28006 1シート(360個) 10
4,000
 
 
取扱い終了
51625414 RF00-28007 1シート(272個) 12
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする