ワイヤレス三脚自撮り棒
会議・動画配信・写真撮影などマルチに使えるワイヤレス三脚自撮り棒です。
収納時は約187mmとコンパクト、バッグの中でも邪魔にならず持ち運びも楽々。
ワイヤレスシャッター付きだから、三脚使用時の集合写真なども手元でシャッターが切れ快適にご使用いただけます。アームは60cmまで延びます。
材質ABS・シリコン・ステンレス
質量(g)125
耐荷重(kg)0.3
対応OSiOS4.0以上/android4.4.4以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×52×187
全長(cm)68
通信方式BluetoothVer4.0、通信距離:見通し約10m
電池コイン型リチウム電池CR2025×1(テスト電池内蔵)
適合幅(mm)65~85(ホルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台