Bluetoothトランスミッター&レシーバー

Bluetoothトランスミッター&レシーバー RIC(リック)
(1件のレビュー)

Bluetooth非対応のテレビなどの音声をBluetooth搭載のスピーカーやイヤホンで聞けるトランスミッターとして、Bluetooth搭載スマホなどの音声を優先イヤホンやヘッドフォンに受信して聴けるレシーバーとして1台2役のトランスミッター&レシーバー。
軽量コンパクトで場所を取らず、あったらいいなが実現します。

セット内容本体、充電ケーブル、3.5mmミニプラグケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約170 使用温度範囲(℃)0~45(結露無き事) 適合規格BluetoothVer4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10×62 連続使用時間(時間)約4 電池リチウムポリマー充電池(microUSB充電) 送信出力Class2 充電時間(時間)約2(AC1Aの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約10 対応プロファイルA2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51635905 SP0009BK
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51635905
2024-07-03
用途:
TVの音声を聞く

①時間遅れがあり使い物にならん。
②ノイズまで送信するので使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする