完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン RIC(リック)
(1件のレビュー)

スタイリッシュなクリアボディケースを採用、電池残量がケースディスプレイに表示されるので残量が分かりやすい。
タッチセンサーで操作が可能で使いやすい仕様です。
連続再生約4時間(使用状況により異なります)

材質ABS 寸法(mm)本体:幅19×奥行19×高さ34、ケース:幅78×奥行30×高さ26 ホワイト 質量(g)片耳:3、ケース:37 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 接続方式BluetoothVer5.3 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムポリマー充電池 連続再生時間約4時間※使用状況により異なる 充電方式USB充電(Type-C端子) 指向性マイク部:全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)8 通信距離(m)見通し:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51635799 BT0031WH
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途:
織物工場での作業中
本村機業場 様

フィット感はまずまず。工場内で使用する分には音質ままずつまず。
操作性は慣れれば良い。
電話通話は相手側にはハウリングしてるようで聞きづらいようです。
こちらは相手側の声はしっかり聞き取れる。
iPhoneで着信時の相手の名前を知らせる機能がないのが、ちょっと不便である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする