曜日別特売

電動コーヒーミル

電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich電動コーヒーミル - oceanrich

充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。

用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195耐熱温度(℃)保存瓶:60充電時間(時間)約1.5使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)内容量1個
注意
※充電中のご使用はできません。電池残量が2つ以上点灯の状態、または満充電後に充電ケーブルを外しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636578UQ-ORG2CBK
7,255
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

oceanrich G2 電動コーヒーミル 徹底ガイド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする