スマートフォン ホルダー
ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーです。
タッチでアームが開き、充電開始と同時にアームが閉まるオートホールド機構。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
キャパシタ(蓄電装置)を内蔵しているので、エンジン停止後も1~2回アームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外すことが出来ます。
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。
スイングアームで360°回転。エアコン吹き出し口をふさがず取付け出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付クリップ×1/USB(A-C)ケーブル×1
出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)
ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2
適合サイズ(mm)タテ置き時幅:約58~85/厚み:約14まで
使用環境温度(℃)5~30
耐荷重(g)ホルダー部:約280以下
点灯色青、赤
内容量1個