曜日別特売

【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ

【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ - 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ - 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ - 岩崎製作所

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです
口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)です。

用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動材質アルミ製形状ネジ式呼び径50×65A口径65内容量1本
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しており、商品はネジ式となっております。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5163976404N5065A
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする