ましかくサイズアルバム 9面324枚収納

ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ ましかくサイズアルバム 9面324枚収納 ナカバヤシ

便利なスリップケース入りです。
フォトグラフィリア?とは…
photograph(写真)+-philia(嗜好)を組み合わせた造語です。

仕様
背見出しポケット付
スリップケース入
CDポケット付
台紙
ポリプロピレン製ましかく89サイズ3段×3列ポケット
3層黒エンボス台紙18枚
(収納枚数/ましかく89サイズ324枚)
本体質量(g)515(スリップケース込) 背幅(mm)25(スリップケース込) 縦(mm)303 横(mm)329 材質(表紙)ポリプロピレン表紙 製本溶着式製本 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51642020 PH89-1324-B ブルー
1,600
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51642029 PH89-1324-D ブラック
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする