ワンタッチレール固定時に裏側にナットを固定できない場所など取付に悩みます。そこでターンナットを取付け用にボルトとセットで設定。ワンタッチレールの色に合わせ2カラーを設定。ナットで組める場所にはボルト&ナットの組み合わせで、ナットを組みにくい場所にはこのセットの利用で取付時の悩みを解決!ボルト:ステンレス製 M8×30/ナット:亜鉛ダイカスト/フランジ:ステンレス自動車内装軽量部品取付用取付用下穴:12.5mm対応板厚:0.5-6.0mm