超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P

超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P - エリエール超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P - エリエール超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P - エリエール
(1件のレビュー)

ロールタイプ4本分と同枚数なのに、コンパクト!
エンボス加工シートの厚みを向上させ、メーカー従来品よりも吸収力アップを実現
水や油をたっぷり吸収して、やぶれにくい!
野菜の水切りや揚げ物の油きりに。
片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口
電子レンジにも使用可能
パルプ100%

シートサイズ(mm)230×210内容量1パック(100組×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649300
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 調理や手を拭くとき
サービス業

会社のキッチンで使用しています。コロナ禍以降、タオルだけではなくペーパータオルでも手を拭けるようにしましたが、キッチンにキッチンペーパーとペーパータオルの2種類を置くのは場所をとるし、ロールのキッチンペーパーは片手でとるのが難しいため、兼用できるものを探しました。こちらは厚みも十分にありどちらの用途にも満足しています。ただし取り扱いしている店が少ないのでネットで買うにしろ送料無料になるまでまとめ買いするので保管場所の確保がネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする