Switch-S16iG

Switch-S16iG Panasonic(パナソニック)

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ
・10/100/1000Mbps×16ポート
・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築
・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性
・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました
・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認
・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました
・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません

付属品マグネット 質量(g)860 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大)6.2/9.9 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール :対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×280×85 発熱量(kcal/h)8.5 設置方法壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~70 ファン無し マグネットあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)169 ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51652714 PN24160G9
50,400
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする