GA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・PTP (Precision Time Protocol)
・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100/1000BASE-T×16ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)
・給電ポート数:12
・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.1/228
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)195.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)298
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
内容量1台