曜日別特売

マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイスト

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット!
新色4色追加しました!
お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。
極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪

用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2500内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653518FRG-D-L-MBLモロッカンブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653527FRG-D-L-MIVモロッカンアイボリー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653536FRG-D-L-CNVクロスネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653545FRG-D-L-CBEクロスベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする