ティカトウ
フジクニ用気密シール
フジクニ用の着脱式気密シールです。
用途
基礎パッキン用気密シール
長さ(mm)
900
幅(mm)
5
高さ(mm)
26
内容量
1箱(40本)
関連資料:
製品詳細書類(1.14MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※気密シールは基礎の内側のみに使用してください。(土台下側の換気を確保して腐食を防止します)
※接着前に基礎天端及び側面のゴミ、砂等を落として下さい。
※両面テ ー プの剥離紙を測がして基礎天端の側面にしっかり貼って下さい。
※モルタル止めは通気バッキンの時は使うが、気密シールを使う時は使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51666364
FKG-AT21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
株式会社ティ・カトウ製品「フジクニ」
参考になった