リレベルミニ
外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。
廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。
サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整
材質ポリプロピレン
高さ(mm)18~22
外径(Φmm)53
調整範囲(mm)4
荷重(kg)(設計)200
内容量1箱(200個)
関連資料:
製品詳細書類(0.89MB)
注意
※高さ調整は目盛ガイド以外の位置に合わせると微調整が可能です。※設置するものを載せる前に、必すレベルを合わせて下さい。
※リレベルミニは荷重がかかると動かなくなる構造なのでご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |