バッテリBL1050B

バッテリBL1050B - マキタ

10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場
腕への負担を軽減し、快適お掃除
手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比
長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比
バッテリ残容量表示付

質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51656686A-77213
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする