SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC 30KM
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)30
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
内容量1個