HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード - オーム電機

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済
4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応
メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい
1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します
端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送
3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
高純度O.F.C.線使用

ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51704426VIS-C05HDS-K0.5
680
629
692(税込)
当日出荷
51704435VIS-C10HDS-K1
880
819
901(税込)
当日出荷
51704444VIS-C15HDS-K1.5
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51704460VIS-C20HDS-K2
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51704469VIS-C30HDS-K3
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51704478VIS-C50HDS-K5
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする