ServSwitch Freedom KVMスイッチ 4P
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです
マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch
4ポート対応のKMスイッチ 切替機
互換性
ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータ
ソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など
仕様(承認)CE、FCC
ポート数4
電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W
制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×29×12.8
コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)
動作温度(℃)0~40
内容量1台
ソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など