オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ 1x2

オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ 1x2 BLACK BOX

DVIを2分配する分配器です

タイプ信号:シングルリンク DVI-D 電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A 表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8) 最大消費電力(W)2.8 最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2×18×8.5 コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (2) 3.5mm ステレオ音声ジャック (2) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702369 AVSP-DVI1X2
オープン
28,980
31,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする